Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle inox - métal à volant S-Gate Série 173 DN150 - 173150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 150
article de régulation de pression - 10
commande - volant
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781195789
Réf. Sonepar
03969119578
Réf. Fournisseur
173150
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 150
article de régulation de pression:
10
commande:
volant
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
raccordement:
type plat
pression nominale de bride:
10
type de plaques:
plaque
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
matériau de la plaque:
acier inoxydable
qualité du matériau de la plaque:
acier inoxydable 316 (1.4401)
étanche unilatéralement:
Oui
monte avec broche et/ou volant:
Oui
matériau de la broche:
acier inoxydable
joint:
métal
pression max. sur la plaque coulissante:
10 bar
longueur de travail:
60 mm
longueur raccordement 1:
12 mm
longueur raccordement 2:
12 mm
hauteur de poignée / volant:
458 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
225 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
637 mm
adapté au dragage:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
température moyenne (permanente):
-20...130 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


