Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle inox - métal à volant S-Gate Série 173 DN300 - 173300

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle inox - métal à volant S-Gate Série 173 DN300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 300

  • article de régulation de pression - PN 6

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 6 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781195819

Réf. Sonepar

03969119581

Réf. Fournisseur

173300

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 300

article de régulation de pression:

PN 6

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

6 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

non traité

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

plaque

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable 316 (1.4401)

étanche unilatéralement:

Oui

monte avec broche et/ou volant:

Oui

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

métal

pression max. sur la plaque coulissante:

6 bar

longueur de travail:

70 mm

longueur raccordement 1:

15 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

hauteur de poignée / volant:

776 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

380 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

1116 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

température moyenne (permanente):

-20...130 °C

Vanne guillotine unidirectionnelle inox entre brides PN10 pelle inox AISI 316, siège métal Série 173 S-Gate commande par volant pour le sectionnement de réseaux d’eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, agroalimentaire, chimie, DN300

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco