Sferaco - Vanne opercule à passage direct acier moulé TRIM5 à brides PN16 Série 147 DN100 - 147100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 100
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781200858
Réf. Sonepar
03969120085
Réf. Fournisseur
147100
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 100
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
ASTM A216 WCB
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
traitement de la surface:
apprêt
fourré à l'intérieur:
autre
commande:
volant
type de têtière:
vissé
avec indicateur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
vanne à soufflet:
Non
joint:
autre
avec bouchon de drainage:
Non
longueur raccordement 1:
20 mm
longueur utile raccordement 1:
20 mm
longueur raccordement 2:
20 mm
longueur utile raccordement 2:
20 mm
hauteur de poignée / volant:
590 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
300 mm
standard:
autre
température moyenne (permanente):
-29...425 °C
valeur KVS:
1124
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


