Sferaco - Vanne opercule à passage direct acier moulé TRIM5 à brides PN16 Série 147 DN200 - 147200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule à passage direct acier moulé TRIM5 à brides PN16 Série 147 DN200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 200

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781200872

Réf. Sonepar

03969120087

Réf. Fournisseur

147200

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 200

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

apprêt

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

vanne à soufflet:

Non

joint:

autre

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

24 mm

longueur utile raccordement 1:

24 mm

longueur raccordement 2:

24 mm

longueur utile raccordement 2:

24 mm

hauteur de poignée / volant:

960 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

400 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-29...425 °C

valeur KVS:

4940

Robinet vanne à opercule acier à brides PN16 Série 147 siège métal revêtu Stellite Grade 6 (TRIM8) à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d'eau, gasoil, vapeur, prétrochimie, industries pétrolières et gaz, DIN 3202-1 F5, DN200

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco