Sferaco - Vanne opercule à passage direct bronze femelle BSP Série 146 DN1"1/4 PN16 - 146007

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule à passage direct bronze femelle BSP Série 146 DN1"1/4 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781105504

Réf. Sonepar

03969110550

Réf. Fournisseur

146007

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

non traité

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

vanne à soufflet:

Non

joint:

bronze

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

11 mm

longueur utile raccordement 1:

11 mm

longueur raccordement 2:

11 mm

longueur utile raccordement 2:

11 mm

hauteur de poignée / volant:

108 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

60 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-10...80 °C

valeur KVS:

81

Robinet vanne à opercule bronze femelle taraudée BSP Série 146 siège métal à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’adduction et de distribution d’eau, tige à filetage intérieur, PN16, DN1"1/4

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco