Sferaco - Vanne opercule à passage direct fonte GJL-250 à brides PN10 F4 Série 150 DN50 - 150050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule à passage direct fonte GJL-250 à brides PN10 F4 Série 150 DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 50

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 10

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780011455

Réf. Sonepar

03969001145

Réf. Fournisseur

150050

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 50

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

10

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

10

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

apprêt

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

laiton

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

14 mm

longueur utile raccordement 1:

14 mm

longueur raccordement 2:

14 mm

longueur utile raccordement 2:

14 mm

hauteur de poignée / volant:

255 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

160 mm

standard:

DIN

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

valeur KVS:

39

Vanne à opercule à passage direct fonte EN GJL-250 avec siège laiton à brides PN10 Série 150 à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’adduction d’eau, assainissement, chauffage, tige à filetage intérieur, DIN 3202-1 F4, DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco