Sferaco - Vanne opercule à passage direct fonte GS - laiton brides PN16 F4 Série 156 DN125 - 156125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 125
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781175958
Réf. Sonepar
03969117595
Réf. Fournisseur
156125
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 125
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
traitement de la surface:
autre
fourré à l'intérieur:
autre
commande:
volant
type de têtière:
vissé
avec indicateur:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Oui
vanne à soufflet:
Non
joint:
laiton
avec bouchon de drainage:
Non
longueur raccordement 1:
18 mm
longueur utile raccordement 1:
18 mm
longueur raccordement 2:
18 mm
longueur utile raccordement 2:
18 mm
hauteur de poignée / volant:
598 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
200 mm
standard:
DIN
température moyenne (permanente):
-10...120 °C
valeur KVS:
379.5


