Sferaco - Vanne opercule à passage direct fonte GS - laiton brides PN16 F4 Série 156 DN80 - 156080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule à passage direct fonte GS - laiton brides PN16 F4 Série 156 DN80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 80

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781175934

Réf. Sonepar

03969117593

Réf. Fournisseur

156080

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 80

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

vanne à soufflet:

Non

joint:

laiton

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

17 mm

longueur utile raccordement 1:

17 mm

longueur raccordement 2:

17 mm

longueur utile raccordement 2:

17 mm

hauteur de poignée / volant:

424 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

160 mm

standard:

DIN

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

valeur KVS:

104.5

Vanne à opercule à passage direct fonte GS avec siège laiton à brides PN16 Série 156 à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’adduction d’eau, assainissement, chauffage, tige à filetage extérieur, DIN 3202-1 F4, DN80

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco