Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne opercule à passage direct inox femelle BSP Série 106 DN1" PN16 - 106006

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule à passage direct inox femelle BSP Série 106 DN1" PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781168325

Réf. Sonepar

03969116832

Réf. Fournisseur

106006

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

1 pouces (25)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

non traité

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

acier inoxydable

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

17 mm

longueur utile raccordement 1:

17 mm

longueur raccordement 2:

17 mm

longueur utile raccordement 2:

17 mm

hauteur de poignée / volant:

115 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

80 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-20...180 °C

valeur KVS:

54.7

Robinet vanne à opercule inox femelle taraudée BSP Série 106 passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, tige à filetage intérieur, siège métal, PN16, DN1"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco