Sferaco - Vanne opercule à passage direct inox femelle BSP Série 106 DN2" PN16 - 106009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - 16
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781168356
Réf. Sonepar
03969116835
Réf. Fournisseur
106009
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
16
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
autre
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
traitement de la surface:
non traité
fourré à l'intérieur:
autre
commande:
volant
type de têtière:
vissé
avec indicateur:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Non
vanne à soufflet:
Non
joint:
acier inoxydable
avec bouchon de drainage:
Non
longueur raccordement 1:
27 mm
longueur utile raccordement 1:
27 mm
longueur raccordement 2:
27 mm
longueur utile raccordement 2:
27 mm
hauteur de poignée / volant:
175 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
100 mm
standard:
autre
température moyenne (permanente):
-20...180 °C
valeur KVS:
240.5
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


