Sferaco - Vanne opercule à passage direct inox moulé TRIM10 à brides PN16 Série 148 DN125 - 148125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 125
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781231616
Réf. Sonepar
03969123161
Réf. Fournisseur
148125
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 125
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
traitement de la surface:
non traité
fourré à l'intérieur:
autre
commande:
volant
type de têtière:
vissé
avec indicateur:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Oui
vanne à soufflet:
Non
joint:
autre
avec bouchon de drainage:
Non
longueur raccordement 1:
22 mm
longueur utile raccordement 1:
22 mm
longueur raccordement 2:
22 mm
longueur utile raccordement 2:
22 mm
hauteur de poignée / volant:
685 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
350 mm
standard:
DIN
température moyenne (permanente):
-29...538 °C
valeur KVS:
1807
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


