Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne opercule à passage direct laiton femelle BSP Série 102 DN2"1/2 PN16 - 102010

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule à passage direct laiton femelle BSP Série 102 DN2"1/2 PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 2 1/2 pouces (65)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781105429

Réf. Sonepar

03969110542

Réf. Fournisseur

102010

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

2 1/2 pouces (65)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

non traité

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

vanne à soufflet:

Non

joint:

laiton

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

13 mm

longueur utile raccordement 1:

13 mm

longueur raccordement 2:

13 mm

longueur utile raccordement 2:

13 mm

hauteur de poignée / volant:

175 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

100 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-10...80 °C

valeur KVS:

380

Robinet vanne à opercule laiton 4MS femelle taraudée BSP Série 102 siège métal à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’adduction et de distribution d’eau, tige à filetage intérieur, PN16, DN2"1/2

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco