Sferaco - Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM à volant DIN F4 Série 180 FSH PN10 DN300 - 180300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 300
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 10
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781164129
Réf. Sonepar
03969116412
Réf. Fournisseur
180300
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 300
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
10
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
10
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
traitement de la surface:
autre
fourré à l'intérieur:
caoutchouc
commande:
volant
type de têtière:
vissé
avec indicateur:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Non
vanne à soufflet:
Non
joint:
caoutchouc
avec bouchon de drainage:
Non
longueur raccordement 1:
24.5 mm
longueur utile raccordement 1:
24.5 mm
longueur raccordement 2:
24.5 mm
longueur utile raccordement 2:
24.5 mm
hauteur de poignée / volant:
680 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
406 mm
standard:
autre
température moyenne (permanente):
-10...70 °C
valeur KVS:
12072
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


