Sferaco - Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM ACS à carré DIN F5 Série 184 FSH PN16 DN50 - 184050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM ACS à carré DIN F5 Série 184 FSH PN16 DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 50

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781174036

Réf. Sonepar

03969117403

Réf. Fournisseur

184050

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 50

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

caoutchouc

commande:

clé

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

caoutchouc

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

19 mm

longueur utile raccordement 1:

19 mm

longueur raccordement 2:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

19 mm

hauteur de poignée / volant:

285 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

35 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-10...70 °C

valeur KVS:

229

Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM ACS Série 184 Fermeture Sens Horaire (FSH), à passage intégral et total pour le sectionnement de réseaux d’eau potable, assainissement et irrigation, EN 1074, DIN long F5, commande par carré DN50 PN16

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco