Sferaco - Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM ACS à volant DINF4 Série 181 FSH PN10 DN300 - 181300

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM ACS à volant DINF4 Série 181 FSH PN10 DN300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 300

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 10

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781182086

Réf. Sonepar

03969118208

Réf. Fournisseur

181300

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 300

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

10

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

10

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

caoutchouc

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

caoutchouc

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

24.5 mm

longueur utile raccordement 1:

24.5 mm

longueur raccordement 2:

24.5 mm

longueur utile raccordement 2:

24.5 mm

hauteur de poignée / volant:

680 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

406 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-10...70 °C

valeur KVS:

12072

Vanne opercule caoutchouc fonte EPDM ACS Série 181 Fermeture Sens Horaire (FSH), à passage intégral et total pour le sectionnement de réseaux d’eau potable, assainissement et irrigation, EN 1074, DIN court F4, commande par volant DN300 PN10

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco