Sferaco - Vanne opercule caoutchouc NF fonte EPDM à carré DINF5 Série 188 FSH PN10 DN200 - 188200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule caoutchouc NF fonte EPDM à carré DINF5 Série 188 FSH PN10 DN200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 200

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781198803

Réf. Sonepar

03969119880

Réf. Fournisseur

188200

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 200

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

caoutchouc

commande:

clé

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

caoutchouc

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

20 mm

longueur utile raccordement 1:

20 mm

longueur raccordement 2:

20 mm

longueur utile raccordement 2:

20 mm

hauteur de poignée / volant:

525 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

35 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

0...50 °C

valeur KVS:

3885

Vanne opercule caoutchouc NF fonte EPDM ACS Série 188 Fermeture Sens Horaire (FSH), à passage intégral et total pour le sectionnement de réseaux d’eau potable, assainissement et irrigation, EN 1074, DIN long F5, à carré, DN200 PN10

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco