Sferaco - Vanne opercule passage direct fonte GS-inox brides PN10 NF29323 Série 158 DN400 - 158401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 400
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 10
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781194577
Réf. Sonepar
03969119457
Réf. Fournisseur
158401
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 400
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
10
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
10
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
traitement de la surface:
autre
fourré à l'intérieur:
autre
commande:
volant
type de têtière:
vissé
avec indicateur:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Oui
vanne à soufflet:
Non
joint:
acier inoxydable
avec bouchon de drainage:
Non
longueur raccordement 1:
24.5 mm
longueur utile raccordement 1:
24.5 mm
longueur raccordement 2:
24.5 mm
longueur utile raccordement 2:
24.5 mm
hauteur de poignée / volant:
1715 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
400 mm
standard:
DIN
température moyenne (permanente):
-10...180 °C
valeur KVS:
6325
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


