Sferaco - Vanne opercule passage direct fonte GS-inox brides PN16 NF29323 Série 158 DN500 - 158500

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne opercule passage direct fonte GS-inox brides PN16 NF29323 Série 158 DN500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 500

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781194584

Réf. Sonepar

03969119458

Réf. Fournisseur

158500

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 500

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

autre

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

volant

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

vanne à soufflet:

Non

joint:

acier inoxydable

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

31.5 mm

longueur utile raccordement 1:

31.5 mm

longueur raccordement 2:

31.5 mm

longueur utile raccordement 2:

31.5 mm

hauteur de poignée / volant:

2137 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

457 mm

standard:

DIN

température moyenne (permanente):

-10...180 °C

valeur KVS:

11500

Vanne à opercule à passage direct fonte GS avec siège inox à brides PN16 Série 158 à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’adduction d’eau, assainissement, chauffage, tige à filetage extérieur, NF29323 EN 558 série 29, DN500

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco