Non retournable

Sferaco - Vanne papillon Lug Initiale Série 1135 Papillon fonte,EPDM DN200 levier PN10 - 1135200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug Initiale Série 1135 Papillon fonte,EPDM DN200 levier PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 200 mm

  • diamètre nominal - DN 200

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 60 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781122204

Réf. Sonepar

03969112220

Réf. Fournisseur

1135200

Marque

Sferaco

passage:

200 mm

diamètre nominal:

DN 200

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

60 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

DIN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

200 mm

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

10

commande:

levier

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

pays de fabrication:

CHINE

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

282 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

355 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

10 bar

température moyenne (permanente):

-15...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

2675

Vanne papillon série 1135, à levier, DN200 PN10 à oreilles taraudées de la gamme initiale Sferaco, avec corps fonte GS, papillon fonte et manchette EPDM, platine ISO 5211, double étanchéité PTFE, pour eau froide et eau chaude

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco