Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Lug Initiale Série 1135 Papillon fonte,EPDM DN80 levier PN10/16 - 1135080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug Initiale Série 1135 Papillon fonte,EPDM DN80 levier PN10/16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 80 mm

  • diamètre nominal - DN 80

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 46 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781122167

Réf. Sonepar

03969112216

Réf. Fournisseur

1135080

Marque

Sferaco

passage:

80 mm

diamètre nominal:

DN 80

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

46 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

DIN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

80 mm

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

228 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

195 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

10 bar

température moyenne (permanente):

-15...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

258

Vanne papillon série 1135, à levier, DN80 PN10/16 à oreilles taraudées de la gamme initiale Sferaco, avec corps fonte GS, papillon fonte et manchette EPDM, platine ISO 5211, double étanchéité PTFE, pour eau froide et eau chaude

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco