Sferaco - Vanne papillon Lug triple excentration Série 1118 acier, PN40 DN100 axe nu - 1118100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 100 mm
diamètre nominal - DN 100
article de régulation de pression - 40
longueur hors tout - 54 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 40 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781201022
Réf. Sonepar
03969120102
Réf. Fournisseur
1118100
Marque
Sferaco
passage:
100 mm
diamètre nominal:
DN 100
article de régulation de pression:
40
longueur hors tout:
54 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
40 bar
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
ASTM A216 WCB
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
EN
raccordements:
sans tête
pression nominale de bride:
40
commande:
sans
joint:
étanchéité par métal
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
autre
matériau du joint de tige primaire:
autre
pays de fabrication:
TAIWAN
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
235 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
0 mm
diamètre de la manivelle:
0 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
30 bar
température moyenne (permanente):
-39...349 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Oui
valeur KVS:
255.2
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


