Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Lug triple excentration Série 1118 acier, PN40 DN250 à volant - 1118255

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug triple excentration Série 1118 acier, PN40 DN250 à volant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 250 mm

  • diamètre nominal - DN 250

  • article de régulation de pression - 40

  • longueur hors tout - 83 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 40 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781287132

Réf. Sonepar

03969128713

Réf. Fournisseur

1118255

Marque

Sferaco

passage:

250 mm

diamètre nominal:

DN 250

article de régulation de pression:

40

longueur hors tout:

83 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

40 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

40

commande:

réducteur quart de tour

joint:

étanchéité par métal

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

triple, excentré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

610 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

341 mm

diamètre de la manivelle:

400 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

30 bar

température moyenne (permanente):

-39...349 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Oui

valeur KVS:

2069.8

Vanne papillon à oreilles taraudées (Lug) triple excentration Série 1118 corps acier, papillon inox, pour les réseaux vapeur, chaud, froid, pétrochimie, ATEX, sécurité feu, émissions fugitives, entre brides PN40, DN250 à réducteur à volant

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco