Non retournable

Sferaco - Vanne papillon Lug triple excentration Série 1118 acier, PN40 DN250 axe nu - 1118250

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug triple excentration Série 1118 acier, PN40 DN250 axe nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 250 mm

  • diamètre nominal - DN 250

  • article de régulation de pression - 40

  • longueur hors tout - 83 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 40 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781201053

Réf. Sonepar

03969120105

Réf. Fournisseur

1118250

Marque

Sferaco

passage:

250 mm

diamètre nominal:

DN 250

article de régulation de pression:

40

longueur hors tout:

83 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

40 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

40

commande:

sans

joint:

étanchéité par métal

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

pays de fabrication:

TAIWAN

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

410 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

0 mm

diamètre de la manivelle:

0 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

30 bar

température moyenne (permanente):

-39...349 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Oui

valeur KVS:

2069.8

Vanne papillon à oreilles taraudées (Lug) triple excentration Série 1118 corps acier, papillon inox, pour les réseaux vapeur, chaud, froid, pétrochimie, ATEX, sécurité feu, émissions fugitives, entre brides PN40, DN250 axe nu

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco