Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1160 Papillon fonte, EPDM ACS DN250 à levier PN16 - 1160251

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1160 Papillon fonte, EPDM ACS DN250 à levier PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 250 mm

  • diamètre nominal - DN 250

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 68 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781144763

Réf. Sonepar

03969114476

Réf. Fournisseur

1160251

Marque

Sferaco

passage:

250 mm

diamètre nominal:

DN 250

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

68 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

16

commande:

levier

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

331 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

600 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

6 bar

température moyenne (permanente):

-20...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

3936

Vanne papillon à oreilles taraudées (Lug) TTV gamme excellence Série 1160 avec corps fonte, papillon fonte, manchette EPDM ACS pour les réseaux d'eau potable et de chauffage DN250 PN16, à levier, garantie 10 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco