Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1162 Papillon fonte, NBR DN500 axe nu PN10 - 1162500

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1162 Papillon fonte, NBR DN500 axe nu PN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 500 mm

  • diamètre nominal - DN 500

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 127 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3325311106454

Réf. Sonepar

03969110645

Réf. Fournisseur

1162500

Marque

Sferaco

passage:

500 mm

diamètre nominal:

DN 500

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

127 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

10

commande:

sans

joint:

caoutchouc nitrile NBR

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

caoutchouc nitrile NBR

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

440 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

0 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

10 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

16023

Vanne papillon à oreilles taraudées (Lug) TTV gamme excellence Série 1162 avec corps fonte, papillon fonte, manchette NBR pour les réseaux d’hydrocarbures non aromatiques, huiles, DN500 PN10, axe nu, garantie 10 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco