Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1164 Papillon inox, FKM DN100 à levier Class150 - 1164109

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1164 Papillon inox, FKM DN100 à levier Class150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 100 mm

  • diamètre nominal - DN 100

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 46 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781253298

Réf. Sonepar

03969125329

Réf. Fournisseur

1164109

Marque

Sferaco

passage:

100 mm

diamètre nominal:

DN 100

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

46 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

standard:

EN

raccordements:

sans tête

pression nominale de bride:

autre

commande:

levier

joint:

FPM (FKM)

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

FPM (FKM)

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

226 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

205 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

12 bar

température moyenne (permanente):

-5...180 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

627

Vanne papillon à oreilles taraudées (Lug) TTV gamme excellence Série 1164 avec corps fonte, papillon inox, manchette FKM pour les réseaux d'acides, graisses, hydrocarbures, DN100 Class 150, à levier, garantie 10 ans