Sferaco - Vanne papillon Lug TTV Série 1166, Papillon inox, PTFE DN65 à levier - 1166065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 65 mm
diamètre nominal - DN 65
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 46 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781165539
Réf. Sonepar
03969116553
Réf. Fournisseur
1166065
Marque
Sferaco
passage:
65 mm
diamètre nominal:
DN 65
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
46 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
EN
raccordements:
sans tête
pression nominale de bride:
10/16
commande:
levier
joint:
PTFE
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau du joint de tige primaire:
FPM (FKM)
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
218 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
205 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
10 bar
température moyenne (permanente):
-25...200 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
201
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


