Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon PVC-U série 1100 PN10 à oreilles de centrage DN100/110 EPDM - 1100100

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon PVC-U série 1100 PN10 à oreilles de centrage DN100/110 EPDM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 100 mm

  • diamètre nominal - DN 100

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 56 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781112908

Réf. Sonepar

03969111290

Réf. Fournisseur

1100100

Marque

Sferaco

passage:

100 mm

diamètre nominal:

DN 100

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

56 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

3 bar

matériau du boîtier/corps:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

PVC

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

110 mm

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

EPDM

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

201 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

210 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

0...60 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) PVC-U Série 1100 DN100/110 PN10 pour le sectionnement ou le réglage de réseaux de piscine, adduction et distribution d’eau, joints EPDM, platine ISO 5211

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco