Sferaco - Vanne papillon PVC-U série 1100 PN10 à oreilles de centrage DN150/160 EPDM - 1100150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 150 mm
diamètre nominal - DN 150
article de régulation de pression - PN 6
longueur hors tout - 72 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 3 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781112922
Réf. Sonepar
03969111292
Réf. Fournisseur
1100150
Marque
Sferaco
passage:
150 mm
diamètre nominal:
DN 150
article de régulation de pression:
PN 6
longueur hors tout:
72 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
3 bar
matériau du boîtier/corps:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
PVC
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
EN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
160 mm
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
levier
joint:
EPDM
matériau de la broche:
autre
qualité du matériau de l'axe:
autre
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
228 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
300 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
0...60 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


