Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1113 acier, PN25 DN125 à levier - 1113125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 125 mm
diamètre nominal - DN 125
article de régulation de pression - 25
longueur hors tout - 57 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 25 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781158326
Réf. Sonepar
03969115832
Réf. Fournisseur
1113125
Marque
Sferaco
passage:
125 mm
diamètre nominal:
DN 125
article de régulation de pression:
25
longueur hors tout:
57 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
25 bar
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
ASTM A216 WCB
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
25
commande:
levier
joint:
autre
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
autre
matériau du joint de tige primaire:
autre
pays de fabrication:
TAIWAN
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
240 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
355 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-29...210 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Oui
valeur KVS:
620.7
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


