Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1113 acier, PN25 DN350 à volant - 1113350

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1113 acier, PN25 DN350 à volant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 350 mm

  • diamètre nominal - DN 350

  • article de régulation de pression - 25

  • longueur hors tout - 78 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 25 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781160596

Réf. Sonepar

03969116059

Réf. Fournisseur

1113350

Marque

Sferaco

passage:

350 mm

diamètre nominal:

DN 350

article de régulation de pression:

25

longueur hors tout:

78 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

25 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

25

commande:

réducteur quart de tour

joint:

autre

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

double excentrique

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

678 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

340 mm

diamètre de la manivelle:

400 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-29...210 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Oui

valeur KVS:

5141.4

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) double excentration Série 1113 corps acier et papillon inox, siège PTFE chargé graphite pour les réseaux vapeur, chaud, froid, pétrochimie, ATEX, sécurité feu, entre brides PN25 DN350 à volant

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco