Non retournable

Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1115 acier, PN20 DN125 à levier - 1115125

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1115 acier, PN20 DN125 à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 125 mm

  • diamètre nominal - DN 125

  • article de régulation de pression - autre

  • longueur hors tout - 57 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 20 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781166741

Réf. Sonepar

03969116674

Réf. Fournisseur

1115125

Marque

Sferaco

passage:

125 mm

diamètre nominal:

DN 125

article de régulation de pression:

autre

longueur hors tout:

57 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

20 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

ANSI

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

autre

commande:

levier

joint:

autre

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

pays de fabrication:

TAIWAN

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

240 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

355 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-29...210 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Oui

valeur KVS:

620.7

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) double excentration Série 1115 corps acier, papillon inox, siège PTFE + graphite pour les réseaux vapeur, chaud, froid, pétrochimie, ATEX, sécurité feu, entre brides Class 150 DN125 à levier

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco