Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1115 acier, PN20 DN250 à volant - 1115250

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1115 acier, PN20 DN250 à volant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 250 mm

  • diamètre nominal - DN 250

  • article de régulation de pression - autre

  • longueur hors tout - 68 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 20 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781166772

Réf. Sonepar

03969116677

Réf. Fournisseur

1115250

Marque

Sferaco

passage:

250 mm

diamètre nominal:

DN 250

article de régulation de pression:

autre

longueur hors tout:

68 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

20 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

traitement de la surface:

apprêt

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

ANSI

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

autre

commande:

réducteur quart de tour

joint:

autre

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

double excentrique

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

436 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

265 mm

diamètre de la manivelle:

310 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-29...210 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

2299.1

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) double excentration Série 1115 corps acier, papillon inox, siège PTFE + graphite pour les réseaux vapeur, chaud, froid, pétrochimie, ATEX, sécurité feu, entre brides Class 150 DN250 à volant

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco