Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1115 acier, PN20 DN450 à volant - 1115450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 450 mm
diamètre nominal - DN 450
article de régulation de pression - autre
longueur hors tout - 114 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 20 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781170533
Réf. Sonepar
03969117053
Réf. Fournisseur
1115450
Marque
Sferaco
passage:
450 mm
diamètre nominal:
DN 450
article de régulation de pression:
autre
longueur hors tout:
114 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
20 bar
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
ASTM A216 WCB
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
ANSI
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
autre
commande:
réducteur quart de tour
joint:
autre
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
autre
matériau du joint de tige primaire:
autre
conception à clapet:
double excentrique
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
771 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
319 mm
diamètre de la manivelle:
400 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-29...210 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Oui
valeur KVS:
8063.8
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


