Non retournable

Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1119 inox, PTFE DN50 à levier - 1119050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer double excentration Série 1119 inox, PTFE DN50 à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 50 mm

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - autre

  • longueur hors tout - 43 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 30 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781263198

Réf. Sonepar

03969126319

Réf. Fournisseur

1119050

Marque

Sferaco

passage:

50 mm

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

autre

longueur hors tout:

43 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

30 bar

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

40

commande:

levier

joint:

PTFE

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau du joint de tige primaire:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

247 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

205 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-50...220 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

75.3

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) double excentration Série 1119 avec corps et papillon inox, siège PTFE pour les réseaux en chimie, pharmacie, agroalimentaire, entre brides PN10/16/40 et Class 150 DN50 à levier

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco