Sferaco - Vanne papillon Wafer Initiale Série 1123 Papillon inox, EPDM DN500 à réducteur - 1123500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 500 mm
diamètre nominal - DN 500
article de régulation de pression - 10
longueur hors tout - 127 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781153642
Réf. Sonepar
03969115364
Réf. Fournisseur
1123500
Marque
Sferaco
passage:
500 mm
diamètre nominal:
DN 500
article de régulation de pression:
10
longueur hors tout:
127 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG 40
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
DIN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
500 mm
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
réducteur quart de tour
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 420 (1.4021)
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
555 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
332 mm
diamètre de la manivelle:
300 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-15...110 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
23805
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


