Non retournable

Sferaco - Vanne papillon Wafer Initiale Série 1123 Papillon inox, EPDM DN65 à levier - 1123065

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer Initiale Série 1123 Papillon inox, EPDM DN65 à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 65 mm

  • diamètre nominal - DN 65

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 46 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781144459

Réf. Sonepar

03969114445

Réf. Fournisseur

1123065

Marque

Sferaco

passage:

65 mm

diamètre nominal:

DN 65

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

46 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

DIN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

65 mm

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

pays de fabrication:

CHINE

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

212 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

195 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-15...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

167

Vanne papillon série 1123, à levier, DN65 à oreilles de centrage de la gamme initiale Sferaco, avec corps fonte GS, papillon inox et manchette EPDM, platine ISO 5211, double étanchéité PTFE, pour eau froide et eau chaude

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco