Sferaco - Vanne papillon Wafer Initiale Série 1125 Papillon fonte, EPDM DN65 à levier - 1125065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 65 mm
diamètre nominal - DN 65
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 46 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781122051
Réf. Sonepar
03969112205
Réf. Fournisseur
1125065
Marque
Sferaco
passage:
65 mm
diamètre nominal:
DN 65
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
46 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG 40
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Oui
matériau de la lame du clapet:
fonte
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
DIN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
65 mm
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
poignée
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 420 (1.4021)
pays de fabrication:
CHINE
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
212 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
195 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-15...110 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
167
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


