Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer Initiale Série1125 Papillon fonte,EPDM DN700 à réducteur - 1125700

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer Initiale Série1125 Papillon fonte,EPDM DN700 à réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 700 mm

  • diamètre nominal - DN 700

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 163 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781154014

Réf. Sonepar

03969115401

Réf. Fournisseur

1125700

Marque

Sferaco

passage:

700 mm

diamètre nominal:

DN 700

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

163 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Oui

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

DIN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

700 mm

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10

commande:

poignée

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

781 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

355 mm

diamètre de la manivelle:

400 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-15...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

42811

Vanne papillon série 1125, à réducteur, DN700 à oreilles de centrage de la gamme initiale Sferaco, avec corps fonte GS, papillon fonte et manchette EPDM, platine ISO 5211, double étanchéité PTFE, pour eau froide et eau chaude

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco