Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer Performance Série 1170 Papillon fonte,EPDM ACS DN200 levier - 1170200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer Performance Série 1170 Papillon fonte,EPDM ACS DN200 levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 200 mm

  • diamètre nominal - DN 200

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 60 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780013015

Réf. Sonepar

03969001301

Réf. Fournisseur

1170200

Marque

Sferaco

passage:

200 mm

diamètre nominal:

DN 200

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

60 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

traitement de la surface:

apprêt

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 416 (1.4005)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

310 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

400 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

2687

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) gamme Performance Série 1170 avec corps fonte GS, papillon fonte GS, manchette EPDM ACS pour les réseaux d'eau potable et de chauffage DN200 PN10/16 Class 150 à levier, garantie 5 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco