Sferaco - Vanne papillon Wafer Performance Série 1170 Papillon fonte,EPDM ACS DN80 levier - 1170080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 80 mm
diamètre nominal - DN 80
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 46 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780012971
Réf. Sonepar
03969001297
Réf. Fournisseur
1170080
Marque
Sferaco
passage:
80 mm
diamètre nominal:
DN 80
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
46 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG 40
traitement de la surface:
apprêt
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
fonte
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
levier
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 416 (1.4005)
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
232 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
200 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-10...110 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
259
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


