Sferaco - Vanne papillon Wafer Performance Série 1173 Papillon inox,EPDM HT DN250 à levier - 1173250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 250 mm
diamètre nominal - DN 250
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 68 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781189160
Réf. Sonepar
03969118916
Réf. Fournisseur
1173250
Marque
Sferaco
passage:
250 mm
diamètre nominal:
DN 250
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
68 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG 40
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
levier
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 416 (1.4005)
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
pays de fabrication:
CHINE
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
340 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
400 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-20...130 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
4576
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


