Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV CNPP Série 1142, papillon fonte, EPDM DN200 à réducteur - 1142200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 200 mm
diamètre nominal - DN 200
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 60 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781157756
Réf. Sonepar
03969115775
Réf. Fournisseur
1142200
Marque
Sferaco
passage:
200 mm
diamètre nominal:
DN 200
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
60 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
fonte
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
réducteur quart de tour
joint:
EPDM
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 420 (1.4021)
matériau du joint de tige primaire:
EPDM
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
412.5 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
143 mm
diamètre de la manivelle:
200 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-10...110 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
2509
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


