Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV CNPP Série 1142, papillon inox, EPDM DN50 à réducteur - 1142050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV CNPP Série 1142, papillon inox, EPDM DN50 à réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 50 mm

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 43 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781159439

Réf. Sonepar

03969115943

Réf. Fournisseur

1142050

Marque

Sferaco

passage:

50 mm

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

43 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

réducteur quart de tour

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

313.5 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

132 mm

diamètre de la manivelle:

100 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

164

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1142 CNPP avec corps fonte, papillon inox, manchette EPDM pour les réseaux incendie et sprinkler DN50 PN10/16 Class 150 à réducteur cadenassable avec contacts

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco