Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV CNPP Série 1148, papillon inox, EPDM DN80 à réducteur - 1148080

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV CNPP Série 1148, papillon inox, EPDM DN80 à réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 80 mm

  • diamètre nominal - DN 80

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 46 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781165232

Réf. Sonepar

03969116523

Réf. Fournisseur

1148080

Marque

Sferaco

passage:

80 mm

diamètre nominal:

DN 80

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

46 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable 316 (1.4408)

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

réducteur quart de tour

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

326.5 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

131 mm

diamètre de la manivelle:

125 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

359

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1148 CNPP avec corps fonte, papillon inox, manchette EPDM pour les réseaux incendie et sprinkler DN80 PN10/16 Class 150 à réducteur cadenassable sans contacts

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco