Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1111, Corps acier, métal/métal DN450 axe nu - 1111450

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1111, Corps acier, métal/métal DN450 axe nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 450 mm

  • diamètre nominal - DN 450

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 114 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3325311105846

Réf. Sonepar

03969110585

Réf. Fournisseur

1111450

Marque

Sferaco

passage:

450 mm

diamètre nominal:

DN 450

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

114 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10

commande:

sans

joint:

étanchéité par métal

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

394 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

0 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-20...350 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

12889

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1111 avec corps acier, papillon fonte, siège métal/métal pour le sectionnement ou le réglage de réseaux de fumées haute température DN450 PN10 axe nu

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco