Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1146 Papillon UB6, Hypalon® DN300 à levier - 1146300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 300 mm
diamètre nominal - DN 300
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 78 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781163863
Réf. Sonepar
03969116386
Réf. Fournisseur
1146300
Marque
Sferaco
passage:
300 mm
diamètre nominal:
DN 300
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
78 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
autre
qualité du matériau du papillon de valve:
autre
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
levier
joint:
CSM (Hypalon)
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau du joint de tige primaire:
caoutchouc nitrile NBR
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
363 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
600 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
5865
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


