Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1146 Papillon UB6, Hypalon® DN50 à levier - 1146050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1146 Papillon UB6, Hypalon® DN50 à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 50 mm

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 43 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781163788

Réf. Sonepar

03969116378

Réf. Fournisseur

1146050

Marque

Sferaco

passage:

50 mm

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

43 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

levier

joint:

CSM (Hypalon)

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau du joint de tige primaire:

caoutchouc nitrile NBR

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

213 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

205 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

164

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1146 avec corps fonte GS, papillon Uranus B6 et manchette Hypalon® pour le sectionnement ou le réglage de réseaux d'acides minéraux DN50 PN10/16 à levier

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco