Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1147 Papillon inox, NBR Carboxyle DN100 à levier - 1147100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 100 mm
diamètre nominal - DN 100
article de régulation de pression - 16
longueur hors tout - 52 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781164969
Réf. Sonepar
03969116496
Réf. Fournisseur
1147100
Marque
Sferaco
passage:
100 mm
diamètre nominal:
DN 100
article de régulation de pression:
16
longueur hors tout:
52 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG50(GJS-500-7)
traitement de la surface:
laqué / peint
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable 316 (1.4408)
standard:
EN
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10/16
commande:
levier
joint:
autre
matériau de la broche:
acier inoxydable
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable 420 (1.4021)
matériau du joint de tige primaire:
caoutchouc nitrile NBR
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
hauteur de commande:
244 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
205 mm
angle de la vanne:
180 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
0 bar
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
627
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


