Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1150 Papillon fonte, EPDM ACS DN400 à réducteur - 1150402

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne papillon Wafer TTV Série 1150 Papillon fonte, EPDM ACS DN400 à réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 400 mm

  • diamètre nominal - DN 400

  • article de régulation de pression - 10

  • longueur hors tout - 102 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781168141

Réf. Sonepar

03969116814

Réf. Fournisseur

1150402

Marque

Sferaco

passage:

400 mm

diamètre nominal:

DN 400

article de régulation de pression:

10

longueur hors tout:

102 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG50(GJS-500-7)

traitement de la surface:

laqué / peint

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

fonte

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

10/16

commande:

réducteur quart de tour

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable 420 (1.4021)

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

hauteur de commande:

591 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

325 mm

diamètre de la manivelle:

400 mm

angle de la vanne:

180 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0 bar

température moyenne (permanente):

-20...110 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

10660

Vanne papillon à oreilles de centrage (Wafer) TTV gamme excellence Série 1150 avec corps fonte, papillon fonte, manchette EPDM ACS pour les réseaux d'eau potable et de chauffage DN400 PN10/16 Class 150 à réducteur, garantie 10 ans

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco